FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 53204

  • ERIKS:11669099
  • Hersteller:167157560000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
532
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
40 mm
Höhe
14.7 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
21.1 kN
Statische Belastung
37.5 kN
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Referenzdrehzahl
11600 rpm
Alternativen

CHF 40.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026