SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51420 M

  • ERIKS:23757389
  • Hersteller:51420 M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager mit Massivkäfig aus Messing
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'392.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'990.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
514
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
210 mm
Höhe
85 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
371 kN
Statische Belastung
1060 kN
Grenzdrehzahl
1400 rpm
Referenzdrehzahl
950 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51420-MP

  • ERIKS:11832339
  • Manufacturer:190632450000

CHF 1'983.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'144.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026