FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51420-MP

  • ERIKS:11832339
  • Hersteller:190632450000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'983.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'144.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
514
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
210 mm
Höhe
85 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
375 kN
Statische Belastung
1060 kN
Grenzdrehzahl
1350 rpm
Referenzdrehzahl
3650 rpm
Alternativen

CHF 7'392.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'990.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026