CHF 1'116.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'206.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 514 |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Höhe | 68 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 302 kN |
Statische Belastung | 750 kN |
Grenzdrehzahl | 1700 rpm |
Referenzdrehzahl | 1200 rpm |
CHF 882.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 953.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026