FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51416-MP

  • ERIKS:12624517
  • Hersteller:019063180-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 882.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 953.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
514
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
170 mm
Höhe
68 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
270 kN
Statische Belastung
620 kN
Grenzdrehzahl
1710 rpm
Referenzdrehzahl
4550 rpm
Alternativen

CHF 1'116.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'206.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026