SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51414 M

  • ERIKS:23757385
  • Hersteller:51414 M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager mit Massivkäfig aus Messing
Zur Liste hinzufügen

CHF 752.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 813.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
514
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Höhe
60 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
234 kN
Statische Belastung
550 kN
Grenzdrehzahl
2000 rpm
Referenzdrehzahl
1400 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51414-MP

  • ERIKS:12624515
  • Manufacturer:019063148-0000

CHF 629.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 680.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026