CHF 629.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 680.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 514 |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Höhe | 60 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 222 kN |
Statische Belastung | 500 kN |
Grenzdrehzahl | 1920 rpm |
Referenzdrehzahl | 5000 rpm |
CHF 752.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 813.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026