CHF 617.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 667.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 514 |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Höhe | 56 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 216 kN |
Statische Belastung | 490 kN |
Grenzdrehzahl | 2200 rpm |
Referenzdrehzahl | 1500 rpm |
CHF 543.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 587.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026