FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51413-MP

  • ERIKS:11669072
  • Hersteller:190631300000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 543.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 587.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
514
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Höhe
56 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
217 kN
Statische Belastung
450 kN
Grenzdrehzahl
2050 rpm
Referenzdrehzahl
5200 rpm
Alternativen

CHF 617.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 667.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026