CHF 473.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 512.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 514 |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Höhe | 51 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 199 kN |
Statische Belastung | 430 kN |
Grenzdrehzahl | 2200 rpm |
Referenzdrehzahl | 1600 rpm |
CHF 399.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 431.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026