CHF 399.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 431.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 514 |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Höhe | 51 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 201 kN |
Statische Belastung | 395 kN |
Grenzdrehzahl | 2190 rpm |
Referenzdrehzahl | 5500 rpm |
CHF 473.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 512.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026