SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51411

  • ERIKS:23757382
  • Hersteller:51411
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 215.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 232.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
514
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Höhe
48 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
195 kN
Statische Belastung
400 kN
Grenzdrehzahl
2400 rpm
Referenzdrehzahl
1800 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51411

  • ERIKS:11669070
  • Manufacturer:167154700000

CHF 226.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 244.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026