FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51411

  • ERIKS:11669070
  • Hersteller:167154700000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 226.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 244.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
514
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Höhe
48 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
167 kN
Statische Belastung
315 kN
Grenzdrehzahl
2340 rpm
Referenzdrehzahl
6000 rpm
Alternativen

CHF 215.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 232.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026