CHF 175.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 189.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 514 |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Höhe | 39 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 124 kN |
Statische Belastung | 240 kN |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Referenzdrehzahl | 2200 rpm |
CHF 119.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 129.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026