FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51409

  • ERIKS:11669068
  • Hersteller:167154540000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 119.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
514
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Höhe
39 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
123 kN
Statische Belastung
222 kN
Grenzdrehzahl
2850 rpm
Referenzdrehzahl
6900 rpm
Alternativen

CHF 175.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 189.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026