SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51408

  • ERIKS:23757379
  • Hersteller:51408
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 122.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
514
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Höhe
36 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
95.6 kN
Statische Belastung
183 kN
Grenzdrehzahl
3400 rpm
Referenzdrehzahl
2400 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51408

  • ERIKS:11669067
  • Manufacturer:190069000000

CHF 86.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026