FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51408

  • ERIKS:11669067
  • Hersteller:190069000000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
514
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Höhe
36 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
96 kN
Statische Belastung
170 kN
Grenzdrehzahl
3250 rpm
Referenzdrehzahl
7600 rpm
Alternativen

CHF 122.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026