SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51406

  • ERIKS:23757377
  • Hersteller:51406
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
514
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
70 mm
Höhe
28 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
70.2 kN
Statische Belastung
122 kN
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Referenzdrehzahl
3000 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51406

  • ERIKS:11669065
  • Manufacturer:167154380000

CHF 58.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026