FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51406

  • ERIKS:11669065
  • Hersteller:167154380000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
514
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
70 mm
Höhe
28 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
70 kN
Statische Belastung
112 kN
Grenzdrehzahl
3850 rpm
Referenzdrehzahl
9100 rpm
Alternativen

CHF 82.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026