CHF 81.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 514 |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 60 mm |
Höhe | 24 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 42.3 kN |
Statische Belastung | 67 kN |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
Referenzdrehzahl | 3600 rpm |
CHF 57.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026