FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51405

  • ERIKS:11669064
  • Hersteller:167154200000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
514
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
60 mm
Höhe
24 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
43 kN
Statische Belastung
66 kN
Grenzdrehzahl
4700 rpm
Referenzdrehzahl
10900 rpm
Alternativen

CHF 81.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026