SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51330 M

  • ERIKS:23757371
  • Hersteller:51330 M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager mit Massivkäfig aus Messing
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'415.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'611.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
513
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
250 mm
Höhe
80 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
390 kN
Statische Belastung
1290 kN
Grenzdrehzahl
1300 rpm
Referenzdrehzahl
900 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51330-MP

  • ERIKS:12624514
  • Manufacturer:019006896-0000

CHF 1'835.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'984.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026