FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51330-MP

  • ERIKS:12624514
  • Hersteller:019006896-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'835.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'984.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
513
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
250 mm
Höhe
80 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
395 kN
Statische Belastung
1330 kN
Grenzdrehzahl
1340 rpm
Referenzdrehzahl
2480 rpm
Alternativen

CHF 2'415.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'611.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026