CHF 919.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 993.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 513 |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Höhe | 63 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 281 kN |
Statische Belastung | 815 kN |
Grenzdrehzahl | 1700 rpm |
Referenzdrehzahl | 1200 rpm |
CHF 684.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 739.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026