FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51322-MP

  • ERIKS:12624511
  • Hersteller:019006861-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 684.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 739.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
513
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
190 mm
Höhe
63 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
280 kN
Statische Belastung
740 kN
Grenzdrehzahl
1790 rpm
Referenzdrehzahl
3400 rpm
Alternativen

CHF 919.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 993.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026