SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51320

  • ERIKS:23757366
  • Hersteller:51320
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 472.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 510.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
513
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
170 mm
Höhe
55 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
225 kN
Statische Belastung
570 kN
Grenzdrehzahl
1900 rpm
Referenzdrehzahl
1400 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51320

  • ERIKS:11669062
  • Manufacturer:167154030000

CHF 404.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 437.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026