FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51320

  • ERIKS:11669062
  • Hersteller:167154030000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 404.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 437.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
513
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
170 mm
Höhe
55 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
238 kN
Statische Belastung
580 kN
Grenzdrehzahl
1970 rpm
Referenzdrehzahl
3650 rpm
Alternativen

CHF 472.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 510.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026