CHF 391.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 423.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 513 |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 155 mm |
Höhe | 50 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 182 kN |
Statische Belastung | 440 kN |
Grenzdrehzahl | 2200 rpm |
Referenzdrehzahl | 1500 rpm |
CHF 303.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 327.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026