FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51318

  • ERIKS:12624510
  • Hersteller:016715390-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 303.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 327.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
513
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
155 mm
Höhe
50 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
193 kN
Statische Belastung
455 kN
Grenzdrehzahl
2240 rpm
Referenzdrehzahl
4050 rpm
Alternativen

CHF 391.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 423.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026