SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51317

  • ERIKS:23757364
  • Hersteller:51317
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 349.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 377.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
513
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Höhe
49 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
174 kN
Statische Belastung
405 kN
Grenzdrehzahl
2200 rpm
Referenzdrehzahl
1600 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51317

  • ERIKS:11669061
  • Manufacturer:190068530000
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden