FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51317

  • ERIKS:11669061
  • Hersteller:190068530000
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
513
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Höhe
49 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
186 kN
Statische Belastung
420 kN
Grenzdrehzahl
2260 rpm
Referenzdrehzahl
4250 rpm
Alternativen

CHF 349.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 377.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026