CHF 264.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 285.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 513 |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 135 mm |
Höhe | 44 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 163 kN |
Statische Belastung | 390 kN |
Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
Referenzdrehzahl | 1700 rpm |