Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 513 |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 135 mm |
Höhe | 44 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 163 kN |
Statische Belastung | 360 kN |
Grenzdrehzahl | 2480 rpm |
Referenzdrehzahl | 4650 rpm |
CHF 264.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 285.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026