CHF 184.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 199.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 513 |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Höhe | 36 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 106 kN |
Statische Belastung | 240 kN |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
CHF 151.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 163.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026