FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51313

  • ERIKS:11669057
  • Hersteller:167153570000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 151.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 163.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
513
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
115 mm
Höhe
36 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
105 kN
Statische Belastung
220 kN
Grenzdrehzahl
3050 rpm
Referenzdrehzahl
5300 rpm
Alternativen

CHF 184.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 199.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026