SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51312

  • ERIKS:23757359
  • Hersteller:51312
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 155.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 167.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
513
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Höhe
35 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
101 kN
Statische Belastung
224 kN
Grenzdrehzahl
3000 rpm
Referenzdrehzahl
2200 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51312

  • ERIKS:11669056
  • Manufacturer:167153490000

CHF 114.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 124.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026