FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51312

  • ERIKS:11669056
  • Hersteller:167153490000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 124.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
513
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Höhe
35 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
101 kN
Statische Belastung
207 kN
Grenzdrehzahl
3150 rpm
Referenzdrehzahl
5700 rpm
Alternativen

CHF 155.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 167.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026