SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51311

  • ERIKS:23757358
  • Hersteller:51311
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 129.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
513
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
105 mm
Höhe
35 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
101 kN
Statische Belastung
224 kN
Grenzdrehzahl
3200 rpm
Referenzdrehzahl
2200 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51311

  • ERIKS:11669055
  • Manufacturer:167153300000

CHF 100.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026