CHF 100.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 108.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 513 |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Höhe | 35 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 102 kN |
Statische Belastung | 207 kN |
Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
Referenzdrehzahl | 6000 rpm |
CHF 129.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026