Eriks
SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51307

  • ERIKS:23757354
  • Hersteller:51307
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die einseitig wirkenden SKF Axial-Rillenkugellager bestehen aus einer Wellenscheibe, einer Gehäusescheibe und dem von einem Käfig gehaltenen Kugelsatz. Die Lager sind aufgrund ihrer Konstruktion nicht selbsthaltend, der Einbau der Lagerteile kann daher getrennt erfolgen und ist somit einfach. Ein Teil der kleineren Lager ist wahlweise mit ebener Auflagefläche an der Gehäusescheibe oder kugelig ausgeführter Auflagefläche an der Gehäusescheibe lieferbar. Die Lager mit kugeliger Auflagefläche an der Gehäusescheibe ermöglichen in Verbindung mit der kugeligen Lagersitzfläche in der Unterlagscheibe bzw. direkt im Gehäuse den Ausgleich von Fluchtungsfehlern zwischen der Auflagefläche im Gehäuse und an der Welle. Die Unterlagscheiben werden ebenfalls von SKF geliefert, müssen jedoch getrennt bestellt werden.
Die einseitig wirkenden Axial-Rillenkugellager eignen sich zur Aufnahme von Axialbelastungen in einer Richtung und können die Welle nach einer Seite hin abstützen, dürfen radial jedoch nicht belastet werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
513
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
68 mm
Höhe
24 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
49.4 kN
Statische Belastung
96.5 kN
Grenzdrehzahl
4800 rpm
Referenzdrehzahl
3400 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51307

  • ERIKS:11669051
  • Manufacturer:167152920000

CHF 36.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026