Eriks
FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51307

  • ERIKS:11669051
  • Hersteller:167152920000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
513
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
68 mm
Höhe
24 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
50 kN
Statische Belastung
89 kN
Grenzdrehzahl
4850 rpm
Referenzdrehzahl
8200 rpm
Alternativen

CHF 52.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026