SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51252 M

  • ERIKS:23757348
  • Hersteller:51252 M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager mit Massivkäfig aus Messing
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'500.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'350.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
512
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
360 mm
Höhe
79 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
488 kN
Statische Belastung
2240 kN
Grenzdrehzahl
1100 rpm
Referenzdrehzahl
750 rpm
Alternativen

CHF 3'800.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'108.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026