CHF 3'800.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'108.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 512 |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Höhe | 79 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 490 kN |
Statische Belastung | 2060 kN |
Grenzdrehzahl | 1140 rpm |
Referenzdrehzahl | 1350 rpm |
CHF 10'500.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 11'350.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026