SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51248 M

  • ERIKS:23757347
  • Hersteller:51248 M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager mit Massivkäfig aus Messing
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'654.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'869.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
512
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
340 mm
Höhe
78 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
449 kN
Statische Belastung
1960 kN
Grenzdrehzahl
1100 rpm
Referenzdrehzahl
800 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51248-MP

  • ERIKS:11669048
  • Manufacturer:190623200000

CHF 3'922.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'240.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026