CHF 3'922.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'240.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 512 |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Höhe | 78 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 435 kN |
Statische Belastung | 1840 kN |
Grenzdrehzahl | 1200 rpm |
Referenzdrehzahl | 1510 rpm |
CHF 2'654.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'869.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026