SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51244 M

  • ERIKS:23757346
  • Hersteller:51244 M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager mit Massivkäfig aus Messing
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'598.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'727.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
512
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
300 mm
Höhe
63 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
358 kN
Statische Belastung
1460 kN
Grenzdrehzahl
1300 rpm
Referenzdrehzahl
950 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51244-MP

  • ERIKS:11669047
  • Manufacturer:190623030000

CHF 3'480.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'762.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026