CHF 3'480.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'762.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 512 |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Höhe | 63 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 335 kN |
Statische Belastung | 1330 kN |
Grenzdrehzahl | 1420 rpm |
Referenzdrehzahl | 1690 rpm |
CHF 1'598.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'727.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026