CHF 1'529.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'653.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 512 |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Höhe | 62 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 338 kN |
Statische Belastung | 1320 kN |
Grenzdrehzahl | 1500 rpm |
Referenzdrehzahl | 1100 rpm |
CHF 1'287.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'391.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026