FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51240-MP

  • ERIKS:11669046
  • Hersteller:167152410000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'287.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'391.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
512
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
280 mm
Höhe
62 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
340 kN
Statische Belastung
1220 kN
Grenzdrehzahl
1510 rpm
Referenzdrehzahl
1890 rpm
Alternativen

CHF 1'529.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'653.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026