SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51234 M

  • ERIKS:23757342
  • Hersteller:51234 M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager mit Massivkäfig aus Messing
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'149.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'242.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
512
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
240 mm
Höhe
55 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
270 kN
Statische Belastung
930 kN
Grenzdrehzahl
1700 rpm
Referenzdrehzahl
1200 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51234-MP

  • ERIKS:11669044
  • Manufacturer:167152330000

CHF 902.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 975.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026